曜日別特売

コールドチゼル(六角シャンク)

コールドチゼル(六角シャンク) - HiKOKI(旧:日立工機)コールドチゼル(六角シャンク) - HiKOKI(旧:日立工機)

ハンマ・ハンマドリル用
ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。

用途溝堀り・角出し用内容量1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
全長(mm)
六角対辺(mm)
先端幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752291650094-4962H65SB3/PH-65A/H70SA(H65SA/SB/SB2)4103036
5,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
752291830095-5614H50SA3202126
2,400
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
752292010095-5624H50SA4502126
3,100
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
752376010095-6464H903253036
5,000
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
752292960098-1925H41SAシリーズ、H41SE、H45SR、DH35、PR-38E、DH40SC、DH40SE、DH42、DH36DSA(DH38SS、DH40SA、PH-40F、PR-25B、DH45SA)2801721
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
752293050098-1926H41SAシリーズ、H41SE、H45SR、DH35、PR-38E、DH40SC、DH40SE、DH42、DH36DSA(DH38SS、DH40SA、PH-40F、PR-25B、DH45SA)4501721
2,000
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
494420850098-5231H90SG52028.528.5
6,600
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
752299350099-0087H55SB3202126
2,400
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする