曜日別特売

ブレード

ブレード - HiKOKI(旧:日立工機)ブレード - HiKOKI(旧:日立工機)ブレード - HiKOKI(旧:日立工機)ブレード - HiKOKI(旧:日立工機)
刃厚(mm)0.9内容量1セット(5個)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
主要切断材料
ピッチ(山数/inch)
全長(mm)
刃厚(mm)
ブレード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752296030095-8185木工用91200.9No.5
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
752296120095-8186軟鋼材24950.9No.6(曲線切り用)
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
752296210095-8187木工用9950.9No.7(曲線切り用)
1,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
752296460095-9611木工用41600.9No.4
2,500
2,398
2,638(税込)
当日出荷
7522959400958183軟鋼材241200.9No.3
2,200
取扱い終了
7522963700958188塩ビ92050.9No.8
3,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする