HiKOKI(旧:日立工機)
スコップ(六角シャンク)
ハンマ・ハンマドリル用
ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
用途
穴掘用
内容量
1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
全長(mm)
適合機種
六角対辺(mm)
先端幅(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75233767
0031-9298
-
380
H70SA
30
120
¥
20,000
¥
18,980
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75229061
0095-6126
-
405
H41SAシリーズ、H41SE、H45SR、DH35、PR-38E、DH40SC、DH40SE、DH42、DH36DSA(DH38SS、DH40SA、PH-40F、PR-25B、DH45SA)
17
105
¥
9,200
¥
7,798
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75230136
0095-7154
-
380
H65SB3/PH-65A(H65SA/SB/SB2)
30
120
¥
15,600
¥
13,980
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75229086
0098-0034
-
455
H50SA
21
130
¥
15,600
¥
14,980
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
75229122
0098-2711
-
405
H41SAシリーズ、H41SE、H45SR、DH35、PR-38E、DH40SC、DH40SE、DH42、DH36DSA(DH38SS、DH40SA、PH-40F、PR-25B、DH45SA)
17
105
¥
9,200
¥
8,998
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49442128
0098-5233
-
546
H90SG
28.5
140
¥
17,000
¥
14,980
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75229953
0099-0089
-
455
H55SB
21
130
¥
15,600
¥
14,980
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75237617
0099-2881
-
380
H90
30
120
¥
16,500
¥
15,980
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60064685
0031-9298【ワケあり】
※理由あり(未使用・開封済み)
380
H70SA
30
120
¥
20,000
¥
18,980
¥
13,980
アウトレット
¥
15,378
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください