曜日別特売

ヘグザゴンソケット

ヘグザゴンソケット - HiKOKI(旧:日立工機)

インパクトドライバー用六角ソケット

用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付六角軸ニ面幅(H)(mm)6.35内容量1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
全21種類を絞り込む
六角軸二面幅(mm)
全長(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
六角軸二面幅(mm)
全長(mm)
ねじ径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752373550030-23871712710
3,100
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
752375560030-50681917012
4,200
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
752332430030-96741710010
1,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
752307050031-083781005
1,700
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
752308020031-22572410516
3,400
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
752339250095-56778555
570
569
626(税込)
翌々日出荷
返品不可
752307140031-0838101006
1,700
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
752339340095-567810556
590
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
752332610030-967621100W1/2インチ
1,800
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
752307230031-0839121008
1,700
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
752339430095-567913558
690
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
752307320031-0840131008
1,700
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
752339520099-617312558
690
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
752307410031-08411410010
1,700
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
752374070099-6176175510
780
779
857(税込)
翌々日出荷
返品不可
752373640095-56755.5553
410
取扱い終了
752374160099-61911911512
2,600
取扱い終了
752332520030-96751910012
1,800
取扱い終了
返品不可
752373730095-56767554
480
取扱い終了
752373820099-6174145510
630
取扱い終了
752373910099-6175165510
740
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする