HiKOKI(旧:日立工機)
卓上丸のこ用補助ローラ
適合
高速切断機、卓上丸のこ、卓上スライド丸のこ
軸径(Φmm)
8
全長(mm)
390
質量(kg)
3.8
外径(Φmm)
25(ローラー部)
最大荷重(N)
1471
高さ調整範囲(mm)
50~160
軸方向移動量(mm)
10
内容量
1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75232035
0031-4724
¥
17,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください