曜日別特売

ホイルワッシャセット

ホイルワッシャセット - HiKOKI(旧:日立工機)ホイルワッシャセット - HiKOKI(旧:日立工機)
(37件のレビュー)
適合100mmディスクグラインダ(G10B、G10B2を除く)すべての機種適合本体G10ST、FG10SC2、G10SH6、FG10SB3等内容量1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752330240031-7972
900
749
824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75233024
2025-06-02
用途: 切断、研磨
TADO建築設計

受け側のゴムの劣化により、薄い石が閉められなくなったが安く買えます、ただゴムの付いてる受け側だけで良いのですが。

1が参考にしています
2025-06-25
用途: ディスクグラインダーでの使用
その他業種

全く問題ありません。中古で買ったディスクグラインダー(RYOBI G-108A)にこれが付属していなかったので買いました。無事に使えるようになり、満足です。

2025-10-01
用途: ディスクグラインダー
その他業種

中古のディスクグラインダーを買ったのですが、これが欠品していました。
これを買って付けたら使えるようになったので、とても助かりました。
型番によって合わないものもあるかもしれないので注意が必要だと思います。

対象商品 : 75233024
2024-09-09
用途: G10SL4に装着
地域開発山梨工場有限会社製造業

純正品なので問題なく使用できます。
ホイルワッシャ(317440)のみ欲しかったのですが、単品だとかえって高いです。
https://www.monotaro.com/g/00172840/

対象商品 : 75233024
2024-01-24
用途: 消耗品の交換
卸売・小売業

古い日立のグラインダーPDH-100DとPDA-100Dで使用しました。まったく問題なくセットできました。

対象商品 : 75233024
2022-08-03
用途: デスクグラインダーの作業時
製造業

純正品ですから、当然ですがピッタリです。出来ればナットを除く(ホイルワッシャゴムつき)のみの販売を希望します。

対象商品 : 75233024
2023-05-15
用途: ディスクグラインダーの使用として

純正品なので問題なく使用できる。単品でもよかったが、単品があるかどうか不明だったのでセットを購入

対象商品 : 75233024
2022-04-06
用途: 鉄工作業
建設業・工事業

さすがハイコーキ。
中古のサンダーを購入して、この商品をセットしたら、バリバリ使えた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする