曜日別特売

セーバーソーブレード(スタンダード)ストレートタイプ

セーバーソーブレード(スタンダード)ストレートタイプ - HiKOKI(ハイコーキ)セーバーソーブレード(スタンダード)ストレートタイプ - HiKOKI(ハイコーキ)セーバーソーブレード(スタンダード)ストレートタイプ - HiKOKI(ハイコーキ)セーバーソーブレード(スタンダード)ストレートタイプ - HiKOKI(ハイコーキ)セーバーソーブレード(スタンダード)ストレートタイプ - HiKOKI(ハイコーキ)セーバーソーブレード(スタンダード)ストレートタイプ - HiKOKI(ハイコーキ)セーバーソーブレード(スタンダード)ストレートタイプ - HiKOKI(ハイコーキ)セーバーソーブレード(スタンダード)ストレートタイプ - HiKOKI(ハイコーキ)
(2件のレビュー)
内容量1セット(5個)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※ブレードの有効長は全長より66mm短くなります。
全8種類を絞り込む
全長(mm)
主要切断材料
8種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
主要切断材料
切断能力(mm)非鉄金属
切断能力(mm)ステンレス
切断能力(mm)軟鋼
切断能力(mm)合成樹脂
ブレード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752330420031-8611150厚物・ステンレス-(管材)2.5以下(管材)2.5~6-No.101
3,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
752330510031-8612228厚物・ステンレス-(管材)2.5以下(管材)2.5~6-No.102
4,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
752330670031-8613150厚物・ステンレス-(管材)2.5以下(管材)2.5~6-No.103
3,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
752330760031-8614228厚物・ステンレス-(管材)2.5以下(管材)2.5~6-No.104
4,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
752330850031-8617150スパイラルダクト等の薄物----No.107
3,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
752330940031-8618228スパイラルダクト等の薄物----No.108
4,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
752398050032-4818150薄物・ステンレス-(管材)2以下(管材)2~6-No.109
3,300
3,098
3,408(税込)
当日出荷
330307240032-4819228薄物・ステンレス5~20(管材)外径130以下、厚さ2.0以下、(板材)2.0以下(管材)外径130以下、厚さ2.0~6、(板材)2.0~19(管材)外径130以下、厚さ2.2~15、(板材)10~60No.110
4,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75233051
2023-03-03
用途: 現場作業時
株式会社エステー工業サービス業

このセーバーソーブレードは大変丈夫で切れ味が最高です。

対象商品 : 33030724
2016-02-02
用途: 鋼材切断
建設業・工事業

切れ味が良く持ちも良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする