HiKOKI(旧:日立工機)
ソケットアダプタ
全長(mm)
55
四角ドライブ寸法(mm)
12.7
六角軸ニ面幅(H)(mm)
6.35
内容量
1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm[inch])
適合機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75233234
0030-5070
根本側6.35六角軸/ソケット側12.7
インパクトドライバ各種6.35mm六角軸対応製品
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください