HiKOKI(旧:日立工機)
テーパ式多羽根コンクリートサンダ
適合ツール
100mmディスクグラインダ
100mmコードレスディスクグラインダ
粒度
24
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
トラスコ品番
767-6387
適合本体
G10SH5、G10ST等
砥材
シリコンカーバイド
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
内容量
1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75234546
0032-0735
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください