曜日別特売

テーパ式多羽根木工サンダ

テーパ式多羽根木工サンダ - HiKOKI(旧:日立工機)
適合ツール
100mmディスクグラインダ
100mmコードレスディスクグラインダ
外径(Φmm)100穴径(Φmm)15砥材アルミナ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]内容量1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752366120032-179824
780
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
752366210032-179960
780
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
752366370032-1800100
780
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする