HiKOKI(旧:日立工機)
ソフトオレンジエアホース
色
橙
長さ(m)
100
使用流体
空気
特性
柔軟性/滑り性
内容量
1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75237251
0088-2807
8.5
12.3
¥
48,800
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75237242
0088-2745
7
10.3
¥
29,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください