曜日別特売

ヘグザゴンソケット(8mm軸)

ヘグザゴンソケット(8mm軸) - HiKOKI(旧:日立工機)

WH14DA用(6.35mm軸のインパクトドライバーではご使用になれません)

全長(mm)75六角軸ニ面幅(H)(mm)8内容量1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
六角軸二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752374250030-30188
1,000
928
1,021(税込)
翌々日出荷
返品不可
752374520030-302213
1,100
929
1,022(税込)
9日以内出荷
返品不可
752374610030-302314
990
839
923(税込)
9日以内出荷
返品不可
752374340030-301910
820
取扱い終了
752374430030-302112
1,100
取扱い終了
752374770030-302517
1,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする