HiKOKI(旧:日立工機)
ソケットアダプタ
全長(mm)
54
六角軸ニ面幅(H)(mm)
6.35
四角ドライブ寸法(mm)
9.5
内容量
1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm[inch])
適合機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75237574
0030-5069
根本側6.35六角軸/ソケット側9.5
インパクトドライバ各種6.35mm六角軸対応製品
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください