HiKOKI(旧:日立工機)
エコエンビエアホース
色
紫
使用流体
空気
特性
柔軟性/滑り性
内容量
1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75238773
0088-5043
100
7
10.5
¥
20,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
75238737
00885039
1
7
10.5
¥
4,800
取扱い終了
75238746
00885040
10
7
10.5
¥
6,000
取扱い終了
75238755
0088-5041
20
7
10.5
¥
8,200
取扱い終了
75238764
0088-5042
30
7
10.5
¥
10,800
取扱い終了
75238782
00885044
10
8.5
12.5
¥
7,800
取扱い終了
75238791
0088-5045
20
8.5
12.5
¥
11,400
取扱い終了
75238807
0088-5046
30
8.5
12.5
¥
15,000
取扱い終了
75238816
0088-5047
100
8.5
12.5
¥
28,000
取扱い終了
75238825
00885077
1
8.5
12.5
¥
5,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください