コールドチゼル(SDSプラス)

コールドチゼル(SDSプラス) - HiKOKI(旧:日立工機)
(3件のレビュー)
仕様SDSプラストラスコ品番792-4429全長(mm)150先端幅(mm)20内容量1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752388430032-3549
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-18
用途: 電動斫り機
東日本タイル株式会社

タイルをはつるのにとても良いです。消耗品なのでまた発注をしたいと思います

対象商品 : 75238843
2019-02-19
用途: ハツリ作業
建設業・工事業

平ノミの短いのは使い易くハツリやすいので重宝してます。

対象商品 : 75238843
2017-05-11
用途: ハツリ作業

柄も短く細かいところのハツリ作業に問題なく対応できる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする