HiKOKI(旧:日立工機)
セーバーソーブレード 湾曲ブレード重作業向け
(1件のレビュー)
極厚用湾曲ブレード。ステンパイプ3mm厚も切断可能。
耐久性が高く重作業者向け。
材質(刃)
マトリックスⅡ(SKH56)
刃厚(mm)
1.3
ピッチ(山数/inch)
14
主要切断材料
極厚・ステンレス管材
切断厚(mm)
3以上(目安)
切断能力(mm)非鉄金属
(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
メーカー商品コード
有効長(mm)
全長(mm)
切断能力(mm)軟鋼
切断能力(mm)ステンレス
切断能力(mm)合成樹脂
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75238992
NO.152
1パック(5本)
0032-3579
134
200
(管材)外径/115以下、厚さ/2.5~6、(板材)厚さ/3.2~19
(管材)外径/115以下、厚さ/3.0以下、(板材)厚さ/3.0以下
(管材)外径/115以下、厚さ/2.2~15、(板材)厚さ/10~60
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
75239001
NO.153
1パック(5本)
0032-3580
184
250
(管材)外径/130以下、厚さ/2.5~6、(板材)厚さ/3.2~19
(管材)外径/130以下、厚さ/3.0以下、(板材)厚さ/3.0以下
(管材)外径/130以下、厚さ/2.2~15、(板材)厚さ/10~60
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
75239017
NO.154
1パック(5本)
0032-3581
234
300
(管材)外径/175以下、厚さ/2.5~6、(板材)厚さ/3.2~19
(管材)外径/130以下、厚さ/3.0以下、(板材)厚さ/3.0以下
(管材)外径/175以下、厚さ/2.2~15、(板材)厚さ/10~60
¥
8,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
49442986
NO.152
1パック(50本)
0000-4410
134
200
(管材)外径/115以下、厚さ/2.5~6、(板材)厚さ/3.2~19
(管材)外径/115以下、厚さ/3.0以下、(板材)厚さ/3.0以下
(管材)外径/115以下、厚さ/2.2~15、(板材)厚さ/10~60
¥
49,600
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
49443004
NO.153
1パック(50本)
0000-4411
184
250
(管材)外径/130以下、厚さ/2.5~6、(板材)厚さ/3.2~19
(管材)外径/130以下、厚さ/3.0以下、(板材)厚さ/3.0以下
(管材)外径/130以下、厚さ/2.2~15、(板材)厚さ/10~60
¥
61,100
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
当日出荷
49443022
NO.154
1パック(50本)
0000-4412
234
300
(管材)外径/175以下、厚さ/2.5~6、(板材)厚さ/3.2~19
(管材)外径/130以下、厚さ/3.0以下、(板材)厚さ/3.0以下
(管材)外径/175以下、厚さ/2.2~15、(板材)厚さ/10~60
¥
72,500
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください