曜日別特売

ブレード(湾曲)

ブレード(湾曲) - HiKOKI(旧:日立工機)ブレード(湾曲) - HiKOKI(旧:日立工機)ブレード(湾曲) - HiKOKI(旧:日立工機)ブレード(湾曲) - HiKOKI(旧:日立工機)ブレード(湾曲) - HiKOKI(旧:日立工機)ブレード(湾曲) - HiKOKI(旧:日立工機)ブレード(湾曲) - HiKOKI(旧:日立工機)ブレード(湾曲) - HiKOKI(旧:日立工機)
刃厚(mm)0.9
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
ブレード
主要切断材料
ピッチ(山数/inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752403130032-61631セット(5個)250No.148スパイラルダクト等の薄物24
4,900
4,698
5,168(税込)
当日出荷
752403220032-61641セット(10個)150No.145薄物・ステンレス管材18
6,800
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
752403310032-61651セット(10個)200No.146薄物・ステンレス管材18
7,800
6,998
7,698(税込)
当日出荷
752403470032-61661セット(10個)250No.147薄物・ステンレス管材18
9,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする