曜日別特売

ダストバック(1枚入)

ダストバック(1枚入) - HiKOKI(旧:日立工機)ダストバック(1枚入) - HiKOKI(旧:日立工機)
(11件のレビュー)
適合本体G10SH5、G10ST、G10SH6等内容量1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
752425350033-1725
870
789
868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75242535
2021-10-30
用途: 充電丸鋸使用時
建設業・工事業

充電丸鋸につけて使用。思っていたより長くて、邪魔に見えますが以外と大丈夫でした。
集塵タイプではないのであまり吸いませんが飛び散りが少なくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 75242535
2021-07-10
用途: 純正丸ノコ用
自動車・二輪車・自転車関連業

さすが純正品、ピッタリ装着です。大体半分位袋の中に入るかんじですが、こまめに中身を捨てないと、すぐに詰まります。

対象商品 : 75242535
2019-12-31
用途: 室内造作作業
卸売・小売業

古い丸ノコの防塵バックがボロボロになり
同じ日立の製品なので購入しました。
 良い点:取り付けがクリップになっていて
昔のより簡単に取り外しが出来る。
 悪い点:生地がフェルト?なので以前より
おがくずが生地にくっついて離れられない。
今の所作業に必要なので、ぼろになったらリピ予定です。

対象商品 : 75242535
2019-09-01
用途: DIY工具の集塵用
その他業種

別々のメーカーの電動丸鋸・コーナーサンダー・サンダー・ジグソーに使用しています。
集塵ノズルの径が30mmくらいなら、しっかりと取り付けられ外れることもないです。

4が参考にしています
対象商品 : 75242535
2019-06-07
用途: 掃除機
農・林・水産業

ファスナー付きで、ゴミ捨て簡単で、ちょとした作業後が
楽ですよね。

対象商品 : 75242535
2021-06-07
用途: 木材切断時の木くず受け
サービス業

取り付け径が30~35mm小さいです、C8FCように付けようと購入しましたが
取付できず、加工して取り付けました。

2が参考にしています
対象商品 : 75242535
2018-11-15
用途: 塗装の剥離
アオイ自動車工業株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

現在使っているダブルアクションサンダーのダストホースにぴったりでした。
ホースクリップがシッカリしているので作業中に外れることはなさそうです。
裏にファスナーも付いていて掃除も楽に出来そうです。
この価格でこのクォリティーですので良い買い物が出来ました。

対象商品 : 75242535
2020-01-22
用途: 予備部品として

取り付けやすく 安価なのでちょくちょく交換できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除/集塵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする