スーパーツール
3本爪油圧プーラセット
サビ、焼き付などのため、ギヤー・プーリ等の引き抜きが油圧パワーにより容易。
3本爪でセッティングがより安定。
付属品
グリップ付ラチェットレンチ(RHG)
ストローク(mm)
(シリンダ)50
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
おねじ外径(mm)
最大荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75244364
GTP10
395-4099
20
32
100
¥
260,460
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75244373
GTP12
395-4102
24
32
100
¥
293,030
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
75244382
GTP15
395-4111
36
38
140
¥
406,280
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75244391
GTP18
395-4129
43
44
140
¥
458,650
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください