スーパーツール
先細ラジオペンチ(バネ付き)
SL150よりさらに小さいものの細工や、狭所での作業に最適。
全長(mm)
160
トラスコ品番
813-0884
先端
先細
切断能力(Φmm) 鉄線
1.2
切断能力(Φmm) 銅線
2
バネ
有り
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75245134
SS150
¥
2,730
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください