スーパーツール
スーパー コンビネーションプライヤ(JIS)
口開きは大きさに合せて2段階調節型。
刃部は銅線・針金・釘等の軟材の切断可能。
種類
コンビネーションプライヤ
最大口開き(mm)
20
全長(mm)
165
切断能力(Φmm) 軟線
2
トラスコ品番
813-0647
質量(g)
165
先端幅(mm)
9.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75245152
CP150H
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください