曜日別特売

スーパーサニタリーマグバー(0.8T)

スーパーサニタリーマグバー(0.8T) - スーパーツール
パイプ径(Φmm)25仕様内装永久磁石特性値 1.2T(12000G)タイプタップ穴無表面最大磁束密度(T[G])0.8[8000G]内容量1個
全9種類を絞り込む
長さ(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75245274SMGB810100
50,200
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
75245283SMGB815150
71,100
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75245292SMGB820200
96,600
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75245301SMGB825250
117,300
86,980
95,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75245317SMGB830300
138,500
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75245326SMGB835350
159,400
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
75245335SMGB840400
180,400
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
75245344SMGB850500
222,300
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
75245353SMGB860600
264,000
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする