曜日別特売

スーパーサニタリーマグバー(0.8T)両端面タップ加工

スーパーサニタリーマグバー(0.8T)両端面タップ加工 - スーパーツール
パイプ径(Φmm)25仕様内装永久磁石特性値 1.2T(12000G)タイプタップ穴無表面最大磁束密度(T[G])0.8[8000G]内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75245362SMGB810T100
54,500
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75245371SMGB815T150
75,500
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
75245387SMGB820T200
100,500
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75245396SMGB825T250
121,700
86,980
95,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
75245405SMGB830T300
142,200
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
75245414SMGB835T350
163,600
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
75245423SMGB840T400
184,600
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
75245432SMGB850T500
226,200
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
75245441SMGB860T600
268,300
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする