曜日別特売

スーパーサニタリーマグバー(1.0T)両端面タップ加工

スーパーサニタリーマグバー(1.0T)両端面タップ加工 - スーパーツール
パイプ径(Φmm)25仕様内装永久磁石特性値 1.35T(13500G)タイプタップ穴付タップ径M6×8表面最大磁束密度(T[G])1.0[10000G]内容量1個
全9種類を絞り込む
長さ(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75245545SMGB1010T100
63,200
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75245554SMGB1015T150
92,500
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75245563SMGB1020T200
121,700
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
75245572SMGB1025T250
147,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
75245581SMGB1030T300
172,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
75245597SMGB1035T350
197,200
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
75245606SMGB1040T400
222,300
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
75245615SMGB1050T500
272,600
229,800
252,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
75245624SMGB1060T600
322,800
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする