曜日別特売

スーパーサニタリーマグバー(1.10T)両端面タップ加工

スーパーサニタリーマグバー(1.10T)両端面タップ加工 - スーパーツール
長さ(mm)600パイプ径(Φmm)25仕様内装永久磁石特性値 1.43T(14300G)質量(kg)2.18タイプタップ穴付タップ径M6×8表面最大磁束密度(T[G])1.2[12000G]内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75245633SMGB1260T
364,700
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする