曜日別特売

スーパーサニタリーマグバー(1.2T)

スーパーサニタリーマグバー(1.2T) - スーパーツール
パイプ径(Φmm)25仕様内装永久磁石特性値 1.43T(14300G)タイプタップ穴無表面最大磁束密度(T[G])1.2[12000G]内容量1個
全9種類を絞り込む
長さ(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75245642SMGB1210100
75,500
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75245651SMGB1215150
104,800
85,980
94,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
75245667SMGB1220200
134,100
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
75245676SMGB1225250
163,600
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
75245685SMGB1230300
193,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
75245694SMGB1235350
222,300
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
75245703SMGB1240400
251,700
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
75245712SMGB1250500
306,400
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
75245721SMGB1260600
360,800
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする