スーパー標準型マグネット棒(0.15T)両端面タップ加工

スーパー標準型マグネット棒(0.15T)両端面タップ加工 - スーパーツール
(1件のレビュー)

格子型等組込みが自在の単体で広範囲な応用可能。
特殊溶接による防水構造により液中使用が可能。
必要な長さ・径・磁力に対応可能。
排出フィルターの手前での使用が有効。
外装パイプ。

用途
粉・粉体・液体等の原料中の除鉄に最適。
食品、薬品、化学等の製造工程における鉄粉等の除去。
パイプ径(Φmm)25材質SUS304使用環境温度(℃)≦80表面仕上げ#200バフ仕上内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75245764SMGB10T-100
22,30018,980
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
75245773SMGB15T-150
23,20019,980
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
75245782SMGB20T-200
24,40022,980
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
75245791SMGB25T-250
27,70022,980
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
75245807SMGB30T-300
33,20029,980
29,980
32,978(税込)
19日以内出荷
75245816SMGB35T-350
37,70029,980
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
75245825SMGB40T-400
47,10037,980
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75245834SMGB45T-450
52,90039,980
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75245843SMGB50T-500
56,60047,980
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
75245852SMGB55T-550
64,20049,980
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
75245861SMGB60T-600
67,60053,980
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
53528994SMGB25T【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)250
27,70022,900
14,980
アウトレット
16,478(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75245773
2021-01-12
用途: 機械メンテナンス作業時
株式会社関東農産

非常に使いやすい。納期が心配でしたが早く届き助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする