スーパーツール
スクリューサポート(ねじ型)
ユニクランプ本体(FGB・FPB-B)と併用が最適。
スイベルナットは球面袋状で、前後左右に6°まで傾斜。
適合本体
FPB10B
材質/仕上
S45C/黒染
質量(g)
80
熱処理
焼入 HRC23~31
耐荷重(kN)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75245904
FR10
¥
2,260
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください