スーパーツール
総ミガキ曲がりしの付・両口ラチェットレンチ(ショートタイプスライド穴付)
色でサイズを識別
安全ロープ取付スライド穴式(43mm)。
(作業時及びホルダーへの出し入れがスムーズ。)
グリップ部に滑り止めの溝付ニューデザイン。
より美しい総ミガキ仕上。
ニッケルクロムめっき仕上げ。
長さL(mm)
240
シノの有無
あり
質量(g)
380
寸法D(mm)
41
仕上
ニッケルクロムめっき
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75245974
SRB1719RH
17×19
¥
4,030
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
75245947
SRB1721RH
17×21
¥
4,030
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
75245956
SRB1921RH
19×21
¥
4,030
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください