スーパーツール
パネルプーラ(パネル引き寄せ工具)
用途
パネルとパネルの引き寄せ、外壁パネルの地墨あわせ、床・天井パネルのジョイント部の引き寄せ、密着、梁と梁の引き寄せ、木製型枠パネル引き寄せ、組み立て
トラスコ品番
813-1137
ストローク(mm)
30
質量(g)
760
寸法H(mm)
250
寸法W(mm)
212
寸法H1(mm)
80
寸法H2(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75246455
PTP200
¥
6,510
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください