曜日別特売

ダイオネットP

ダイオネットP - イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオネットP - イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオネットP - イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオネットP - イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオネットP - イノベックス(旧:ダイオ化成)
(2件のレビュー)

非常に網目が細かいネット。細目でも糸の太さを調節する事で風通しに配慮しています。細かい虫が気になる方へおすすめです。

用途網戸用張替ネット長さ(m)30幅(cm)91メッシュ26×26寸法(cm×m)91×30RoHS指令(10物質対応)対応目合い(mm)0.78内容量1巻(30m)
注意
※製品の品質は、メーカーの自社基準に準じます。この為、一定の割合で欠点が含まれる場合があります。
※火気のそばで使用しないでください。
※余った網は、自治体の定める方法で処理してください。
※網戸の網以外の用途にはご利用にならないでください。
※個人宅への配送は出来ません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7524434691×30mグレー
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
7524435591×30mブラック
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-30
用途: 網戸の貼替
有限会社水谷工建

網も柔らかく強いので貼替やすい
26×26ネットなの網目が細かくて満足です

1が参考にしています
対象商品 : 75244355
2020-12-20
用途: 網戸の張替え
製造業

26メッシュは目が細かくだけでなく生地がソフトなので作業しやすいです。
粗いメッシュに比べて綺麗に仕上がりますのでお客様にも好評です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする