曜日別特売

ポリジャグ

ポリジャグ - タカギポリジャグ - タカギポリジャグ - タカギ
(13件のレビュー)

水タンクに蛇口をつけます。

用途キャンプなどのアウトドアレジャーに最適です。材質(主要部)ポリアセタール、ポリプロピレントラスコ品番818-7294質量(g)64ねじ外径(mm)(タンク)50用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75247952A225
オープン
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-24
用途: ポリタンク蛇口交換に
その他業種

ポリタンク蛇口交換に使用、使っていた蛇口から漏れるようになり
近くのホームセンターで違うものを購入も性能がイマイチ(漏れる)
モノタロウでこの蛇口発見!
ちゃんとしたメーカー品 タカギ製 期待できそうなので
2個購入、到着後早速交換して使用すると
蛇口の開閉がスムーズ
蛇口の回転もスムーズ
水の出方も超スムーズで文句の言いどころ無し
もちろん漏れも無い
非常に良い商品です

対象商品 : 75247952
2022-11-27
用途: ポリタンクの清水をペットボトルに移し替える作業
サービス業

ポリタンクの水を出すときに空気抜きの効果で流量が大きい。ハンドルレバーが柔らかく操作しやすい。難点を挙げれば吐出口がペットボトルの口より大きいため直接注入できない。

対象商品 : 75247952
2022-10-11
用途: 液体の蛇口に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

この商品はしっかり液体を止めることができ非常に優れていると思いました。
滲みすらありません。

対象商品 : 75247952
2021-01-20
用途: ポリジャグの交換
建設業・工事業

元のジャグの開閉が固すぎで交換しました。ほどほどの硬さで使い勝手よいと思います。

対象商品 : 75247952
2019-05-19
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

タカギの製品は信頼できるし
使いやすく長持ちすると思います。
こちらもリピート購入しました。

対象商品 : 75247952
2018-10-25
用途: 畑で手洗いに使用
製造業

使用していた給水タンクの蛇口が割れてしまい
本品が安かったので購入しました。
灯油のポリタンクと同じ口元サイズが50mm
くらいだったのでこのサイズにしました。
取り受けは丁度良いようですが、本品だけかも
知れません、使いにくいので評価を下げました。
出水ハンドルが右横のみ出水、そして
ハンドルを回すのが重いし蛇口本体が
割と軽く回ってしまう、これは構造上で
蛇口の出水口を下方向に固定できない。
水漏れが無いので使えますが。

対象商品 : 75247952
2017-08-18
用途: 交換部品
クレイランド

他社の同等品に比べタフで長持ち水垂れも僅少、内部のクリーニングも容易く満足です。

対象商品 : 75247952
2022-12-21
用途: 貯水タンクのコック交換

4年経過して水漏れが始まった。耐用年数はそれぐらいと思ったほうが良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする