全自動洗濯機用分岐栓

全自動洗濯機用分岐栓 - タカギ全自動洗濯機用分岐栓 - タカギ全自動洗濯機用分岐栓 - タカギ全自動洗濯機用分岐栓 - タカギ全自動洗濯機用分岐栓 - タカギ全自動洗濯機用分岐栓 - タカギ

全自動洗濯機から散水用に分水できます。

仕様
各メ-カ-の全自動洗濯機に対応
ストップコネクター付き
ロック機構付き散水側通水レバー高さ:85mm
用途全自動洗濯機用質量(g)173トラスコ品番818-7306材質(主要部)ポリアセタ-ル、ABS樹脂適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15内容量1個
注意
※ご使用後は必ず蛇口を閉めてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75248162B490
3,300
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする