曜日別特売

メタルシャワー

メタルシャワー - タカギメタルシャワー - タカギメタルシャワー - タカギメタルシャワー - タカギ
(5件のレビュー)

ロングタイプのシャワーノズルです。(金属製)

用途散水用材質(主要部)亜鉛ダイキャスト内容量1個
注意
※ホ-スが抜ける場合はホ-スバンドをご使用下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(g)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75248214G050331138S
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
75248223G051521149L
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75248214
2021-06-18
用途: 庭木の散水に
不動産業

庭木の散水に使用している。ホースに直接差し込めるのが良いです。

対象商品 : 75248214
2021-03-09
用途: 庭の水やり
医療・福祉・介護関連業

イメージ通りの商品でした。手元で入り切りができるとよかったですが。

対象商品 : 75248223
2020-09-24
用途: 灌水
農・林・水産業

長さは十分。ただ、真ん中の水の出方が、気になった。穴の改良出来れば若干ですが嬉しく思います。

対象商品 : 75248214
2016-03-26
用途: 庭への散水作業
不動産業

春頃から庭へ、ホースにメタルシャワー取り付けての散水に追われます。長年にわたって同等品を使用しており、この度、御社の価格に満足し購入した。

対象商品 : 75248223
2018-05-20
用途: 畑での野菜の水やり
農・林・水産業

地下水を使用しているのでホース内の苔等でシャワーヘッドが詰まるため再々キャップを外して掃除するのですが、ねじ部がしっかりしており、問題ありません。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする