曜日別特売

メタルシャワーSRコック付

メタルシャワーSRコック付 - タカギメタルシャワーSRコック付 - タカギメタルシャワーSRコック付 - タカギ
(2件のレビュー)

プランターや鉢植えに便利なロングタイプの水やりシャワーです。

用途散水用トラスコ品番818-7339材質(主要部)亜鉛ダイキャスト全長(mm)379質量(g)232適合ホース外径(Φmm)~21適合ホース内径(Φmm)12~15噴出形状シャワーのみ内容量1個
注意
※コックで水を止めたままの状態で放置しないでください。使用後は必ず蛇口を閉め、製品及びホース内の水抜きをしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75248467G252
3,000
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75248467
2020-09-11
用途: 水やり
医療・福祉・介護関連業

手元に水栓があるので、非常に便利でした。
ホースと本体の接合部が回転するので、長いホースがねじれることもなく良かったです。
広い範囲に撒くには便利ですが、個人的にはもう少し散水の広さが狭ければ良かったと思います。

対象商品 : 75248467
2020-05-20
用途: 畑の散水
その他業種

手元に開閉栓付のため、便利です。また、ヘッドが360度回転するので散水しやすいてす。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする