曜日別特売

メタルシャワーLRコック付

メタルシャワーLRコック付 - タカギメタルシャワーLRコック付 - タカギメタルシャワーLRコック付 - タカギ

プランターや鉢植えに便利なロングタイプの水やりシャワーです。

用途散水用トラスコ品番818-7340材質(主要部)亜鉛ダイキャスト全長(mm)515質量(g)259適合ホース外径(Φmm)~21適合ホース内径(Φmm)12~15噴出形状シャワーのみ内容量1個
注意
※コックで水を止めたままの状態で放置しないでください。使用後は必ず蛇口を閉め、製品及びホース内の水抜きをしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75248476G253
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする