曜日別特売

金属ジョウロノズル だ円形 コック付

金属ジョウロノズル だ円形 コック付 - タカギ金属ジョウロノズル だ円形 コック付 - タカギ金属ジョウロノズル だ円形 コック付 - タカギ
(1件のレビュー)

シャワーの出方が柔らかい本職向け水やりシャワーです。

用途散水用トラスコ品番818-7344材質(主要部)亜鉛ダイキャスト、しんちゅう質量(g)243適合ホース内径(Φmm)15~18内容量1個
注意
※ホースが抜ける場合はホースバンドをご使用下さい。
※コックで水を止めたままの状態で放置しないでください。使用後は必ず蛇口を閉め、製品及びホース内の水抜きをしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75248512G259
7,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75248512
2022-09-01
用途: 苗の水やり
農・林・水産業

軽くて柔らかく水がかけれるのでいいと思います。
もう少し長いほうがよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする