曜日別特売

ガーデンすべ

ガーデンすべ - タカギ
(1件のレビュー)

さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。

用途園芸散水用ビビットブルー材質塩化ビニル質量(kg)5長さ(m)50内径(Φmm)9外径(Φmm)13使用流体特性防藻性/滑り性材質(補強材)ポリエステル糸内容量1巻(50m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75249185PH03009HB050TSB
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75249185
2017-03-02
用途: 機械部品として

商品は良品でリピートです。
製造メーカーのネットショップや他店で在庫無しだったので発注する前にメーカーの在庫確認をお願いしたが、何時間経ってもメーカーに問い合せ中で今日は返事が出来ないとの返信。電話すりゃ直ぐに解るでしょ!在庫があやふやな商品は載せるべきでは無いと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
1が参考にしています
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする