曜日別特売

ガーデン耐圧

ガーデン耐圧 - タカギガーデン耐圧 - タカギガーデン耐圧 - タカギガーデン耐圧 - タカギガーデン耐圧 - タカギ

スタンダードな耐圧ホースです。

用途園芸散水用材質(ホース)塩化ビニル樹脂、(補強層)ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75249352PH04015FJ030TM1巻(30m)469-6531470030
オープン
4,450
4,895(税込)
当日出荷
返品不可
75249361PH04015FJ050TM1巻(50m)469-6549780050
オープン
7,420
8,162(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31249945PH04015FJ010TM1巻(10m)469-6514160010
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
返品不可
31249954PH04015FJ020TM1巻(20m)469-6522310020
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
返品不可
75249334PH04015FJ010TM1巻(10m)469-6514160010
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75249343PH04015FJ020TM1巻(20m)469-6522310020
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
31249970PH04015FJ030TM1巻(30m)469-6531470030
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
31249979PH04015FJ050TM1巻(50m)469-6549780050
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75249334PH04015FJ010TM31249945PH04015FJ010TMPH04015FJ010TM ガーデン耐圧 タカギ 31249945ガーデン耐圧タカギ1巻(10m)
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました
75249343PH04015FJ020TM31249954PH04015FJ020TMPH04015FJ020TM ガーデン耐圧 タカギ 31249954ガーデン耐圧タカギ1巻(20m)
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました
31249970PH04015FJ030TM75249352PH04015FJ030TMPH04015FJ030TM ガーデン耐圧 タカギ 75249352ガーデン耐圧タカギ1巻(30m)
4,450
税込4,895
注文コードが変更になりました
31249979PH04015FJ050TM75249361PH04015FJ050TMPH04015FJ050TM ガーデン耐圧 タカギ 75249361ガーデン耐圧タカギ1巻(50m)
7,420
税込8,162
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする