耐寒ソフトクリア

耐寒ソフトクリア - タカギ耐寒ソフトクリア - タカギ耐寒ソフトクリア - タカギ耐寒ソフトクリア - タカギ耐寒ソフトクリア - タカギ耐寒ソフトクリア - タカギ耐寒ソフトクリア - タカギ耐寒ソフトクリア - タカギ

低温時にやわらかく、取り回しに優れたホースです。透明タイプなので、水の流れを確認できます。

用途園芸散水用クリア材質塩化ビニル樹脂使用流体特性耐寒/柔軟性/透明性
注意
※非耐圧
全14種類を絞り込む
質量(g)
内径(Φmm)
内容量
14種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
長さ(m)
使用温度範囲(℃)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75249571PH20015CD001TM1巻(1m)818-74172001-5~6015
オープン
265
292(税込)
当日出荷
75249587PH20015CD002TM1巻(2m)818-74183002-5~6015
オープン
511
562(税込)
当日出荷
返品不可
75249596PH20015CD003TM1巻(3m)818-74195003-5~6015
オープン
778
856(税込)
当日出荷
返品不可
75249605PH20015CD005TM1巻(5m)818-74208005-5~6015
オープン
1,270
1,397(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75249614PH20015CD010TM1巻(10m)818-7421160010-5~6015
オープン
2,551
2,806(税込)
当日出荷
メーカー直送
75249623PH20015CD020TM1巻(20m)818-7422310020-5~6015
オープン
4,045
4,450(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75249632PH20015CD030TM1巻(30m)818-7423470030-5~6015
オープン
5,860
6,446(税込)
翌々日出荷
75249641PH20015CD050MB1巻(50m)818-7424860050-5~6015
オープン
11,634
12,797(税込)
4日以内出荷
返品不可
75249657PH20015CD050TM1巻(50m)818-7425780050-5~6015
オープン
12,701
13,971(税込)
翌々日出荷
返品不可
75249666PH20018CD050LB1巻(50m)818-7426990050-45~6018
オープン
16,970
18,667(税込)
9日以内出荷
返品不可
75249675PH20022CD025LB1巻(25m)818-7427770025-45~6022
オープン
15,903
17,493(税込)
3日以内出荷
返品不可
75249684PH20025CD020LB1巻(20m)818-7428700020-45~6025
オープン
15,796
17,376(税込)
3日以内出荷
返品不可
75249693PH20032CD015KB1巻(15m)818-7429940015-45~6032
オープン
38,317
42,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
75249702PH20038CD013KB1巻(13m)818-74301270013-45~6038
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする