曜日別特売

充電式LEDケイ・ライト

充電式LEDケイ・ライト - ハタヤリミテッド充電式LEDケイ・ライト - ハタヤリミテッド充電式LEDケイ・ライト - ハタヤリミテッド充電式LEDケイ・ライト - ハタヤリミテッド
(12件のレビュー)

白色LED180個使用。
継ぎ足し充電可能のリチウムイオン電池使用。
雨中や水がかかる場所でも安心の防雨型。
専用充電アタプター付(充電電源/AC100V 50/60Hz)。
床置き&吊り下げの2ウェイ。
照明ON/OFFスイッチ付。

全光束(Lm)500充電時間(時間)8質量(kg)1.2付属品専用ACアタプター構造防雨型光源白色LED180個(10W)トラスコ品番443-8728消費電力(W)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×65×220(スタンド収納時)芯数2バッテリーLion battery(リチウムイオン電池)バッテリー電圧(V)7.4電源タイプ充電式耐水性防雨タイプバッテリー容量(mAh)6600使用場所屋外用電球の種類LED特殊用途防雨連続点灯時間(時間)6内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75251181LWK-10
23,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75251181
2022-07-07
用途: 管内の測量作業
株式会社木下工務所

充電式で明るいから管内でも使用しやすい。ですが管内持ち運びにはもう少し軽くしてほしい

対象商品 : 75251181
2021-01-04
用途: 作業時
ゼロネット株式会社製造業

非常に明るく、しっかりと置けます。まだ長時間の使用はしてませんが、データ上は6時間連続使用可能なので通常作業には十分かと思っています。

対象商品 : 75251181
2019-09-27
用途: 明るい!
株式会社小林舞台システム

とても明るいので、照明の無いところでの作業に非常に役立っています。
重量も大きさも丁度よく、重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 75251181
2019-07-17
用途: 夜間作業用

まだ実際に使用していませんが、かなり明るいです。
あとは耐久性がどの程度あるかですね。上部に取っ手がついていないので持ち歩く時に少し不便さを感じるので☆四つということで。

対象商品 : 75251181
2018-04-05
用途: 夜間作業、イベント
合同会社ワーウォ技術研究所

この商品専用の三脚等ありませんか?固定に不満を感じます。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
メーカーのホームページを確認しましたが、三脚は販売していないようでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品 : 75251181
2017-02-17
用途: 床下配管時
有限会社鈴木設備工業所建設業・工事業

床下配管でも、新築ではなく漏水修理とかでよく使用します。コードをひいて床下での作業はものすごく邪魔なので、このライトを使用してからは超最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 75251181
2016-11-01
用途: 建設現場でケーブル端末処理、工事で使用
有限会社昭電建設業・工事業

明るい、長時間使用できる点が良い。

対象商品 : 75251181
2016-07-20
用途: ピット内作業
建設業・工事業

軽く持ち歩きに便利。投光器では予期しない停電(NFB作動時)で照度を失うが充電式なのでその心配は無い。安全で効率的な作業が可能です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする