曜日別特売

サンタイガーリール

サンタイガーリール - ハタヤリミテッドサンタイガーリール - ハタヤリミテッド

標準型。外観から見えない細部まで進化し続けるコードリール。しなやかなソフトムケーブルでさらにグレードアップ。開く、閉める動作がピタッと決まる防塵キャップで、火災(発火)や故障の原因となる油やホコリからコンセントを守ります。樹脂の弾性を応用、簡単操作で電線のゆるみ・たるみを解消するブレッキストッパー。(特許登録済)緑色の配線保護カバーがコンセント配電部と中心軸との万一の短絡を防止します。手の平にピッタリとフィットするデザイングリップで持ち運びが大変楽です。(電線のフレームの間への落ち込み防止ガード一体型)。無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で首垂れ防止設計です。社名・住所・購入年月日を記載したり、持ち込み許可ラベルが貼れる便利なネームプレート付。温度センサー付き。

質量(kg)4.9トラスコ品番826-5697長さ(m)30定格電圧(V)125芯数2P電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2特性防塵内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
電線仕様-種別
電線仕様-芯数
定格電流(A)
電線長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75251294T-30S4VCT2530
22,900
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする