サンデーテモートリール

サンデーテモートリール - ハタヤリミテッド

標準型【温度センサー付】コンパクトなボディーに十分な機能を装備しました。高所や手狭な現場などでコンセントだけを手元まで持っていける「テモートリール」。キャップをクルッと回せば、火災(発火)や故障の原因となる油やホコリの侵入を防ぐ回転式防塵キャップ。巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。一次側電線を巻き付けてスッキリ収納できるコードラック。通電確認ができるパイロットランプ付トリプルタップ。

質量(kg)7トラスコ品番826-5685ケーブル:スカーレット長さ(m)27+3定格電圧(V)125芯数二次側2P電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)2特性防塵内容量1台
注意
※温度センサーが作動したら、接続している機器のプラグを抜き、電線を全長引き出します。電線温度が下がり、復帰ボタンを押してパイロットランプが点滅したら再び使用できます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
電線仕様-種別
電線仕様-芯数
定格電流(A)
電線長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75251364GY-130S3VCT2527+3
32,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする