曜日別特売

防災用LED作業灯(17W×2灯)

防災用LED作業灯(17W×2灯) - ハタヤリミテッド
(1件のレビュー)

長寿命・省エネ17WLED電球採用。小電力150Wクラスのビーム形白熱電球と同等の明るさが得られます。災害時の非常持ち出し照明セットです。保管に便利な軽量プラ段収納ケース入りで、積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。又前面に製品名表示ができ、どの面からでも内容物確認ができます。屋外用防雨型の安全構造です。【灯体の特長】LED寿命は約40,000時間。電気料金は同等の白熱電球と比べて約1/9と経済的。電源投入ですぐに明るく点灯。CO2排出量を削減。紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。屋外でも安心の防雨型。安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造。反射カバーは360度排水構造。放熱効果が高いプリーツ形状の冷却リブ。ワンタッチで脱着可能なガードネット。

電球の種類LED使用場所屋外用特殊用途防雨電源タイプ電源コード式セット内容LED作業灯×2、三脚スタンド×1、2灯取付アーム×1、10VCT防雨延長コード×1質量(kg)12.6定格AC100V 50/60Hz兼用電線長さ(m)5照明装置100V-17WLEDランプ×2灯芯数2電線仕様-種別VCT使用電球LED-17W電線仕様ソフトンケーブル電線仕様-太さ(mm2)0.75電線仕様-心数(C)2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75251407RGLX-10S
111,300
77,980
85,778(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75251407
2019-10-14
用途: 防災用(一時避難所用)の照明に利用予定
その他業種

まず、専用箱付きがいい。次に、全体として組み立てやすくばらしやすい。
 最後に、輝度は程よいが、もう少し高さが欲しいかな??

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする