エヤーマックⅡブレーキ付タイプ

エヤーマックⅡブレーキ付タイプ - ハタヤリミテッドエヤーマックⅡブレーキ付タイプ - ハタヤリミテッド

ソフトホース仕様(ブレーキ付)分解の必要性がなく、簡単手順でホース交換ができるメンテナンス性に優れた新タイプ。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130までの首振り機能付き、固定も可能。ガイドローラーにより引出がスムース。巻き込み防止ゴムストッパー。確実に止まるラチェット式ストッパー。ワンタッチロータリーカプラ付。特殊ポリエステルブレード入総ポリウレタンホース。

ホース長さ(m)10取付金具(一次側)3/8プラグカプラ付<HC-3P>(内径8.5mm×1mホース付)常用圧力(MPa)1.5材質(ホース)編糸補強IBブレード入、ソフトエラストマー樹脂内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75251723ADSⅡ-B1026.5
50,900
35,980
39,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
75251732ADSⅡ-B1038.5
67,600
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする