ハタヤリミテッド
漏電遮断器付200V型屋外用リール三相200V防雨型2.0スケ20m
充電部は完全防雨構造。安定感を兼ね備えたフレーム構造。太くて丈夫な二重構造脚。コンセント防雨キャップ付。過負荷付漏電遮断器を標準装備。
用途
プラント、造船、工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。
特性
防雨、アース付
電線仕様-種別
ソフトンケーブルVCT
使用場所
屋外
仕様
ストレートタイプ
トラスコ品番
851-3835
質量(kg)
9.2
定格電圧(V)
200
コンセント個数
2
定格電流(A)
5A
漏電遮断器仕様
過負荷
電線長さ(m)
20
電線仕様-太さ(mm
2
)
2
電線仕様-心数(C)
4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75251845
BFS-202M
¥
85,300
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください