OKS高圧ホースリール

OKS高圧ホースリール - ハタヤリミテッド

高圧洗浄機のボディや工場内の壁などに取りつけて、スムーズな巻取りができます。ガイドローラー、ドラムストッパー付。ロータリー部シャフトはサビに強いステンレス製。リール収納時に便利な折込式ハンドル付(手動式)。ドラムの空転を止める回り止めストッパー(手動式)。ホースの取り付けや、シール材の交換が簡単。

質量(kg)28容量3分ホース(内径Φ9.5):20m、4分ホース(内径Φ12.7):20m方式スプリング取付部(ドラム側ホース)(固定入力側)内容量1台
注意
※巻取り容量はホース径にかかわらず、有効巻取り長さ14mまでです。(取付ホース長さは15m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75251872HSP-12ATL
308,000
299,800
329,780(税込)
46日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする