台車付流体リール

台車付流体リール - ハタヤリミテッド

耐久性にすぐれた軽量コンパクト設計の流体供給用オートマティックホースリールを台車にドッキング。取り付け工事の必要がなく、低コストで機動力を発揮します。移動式のため少ない台数で広範囲をカバー。面倒な取り付け工事も必要なし。巻取り・引出し時に抵抗にならない大型ガイドローラー付。確実なドラムストッパー付。(ホース交換時にも安全なストッパーボルト付)。耐久性に優れたスプリング巻取り式。シンプルで信頼性の高いローラリージョイント。シール材の交換も簡単。1インチホース付も別途お見積りいたします。

用途広範囲への送水・洗浄・散水など、さまざまな用途に最適です。下水道局の貯水槽や通路の洗浄・散水用に。漁港、食品工場、清掃局などの洗浄・散水用に。大型エアー機器などへのエアー供給用に。使用流体エアー・低温水など流体温度(℃)0~60質量(kg)60最大トルク(N・m)14.7常用圧力(MPa)1ホース取付口ドラム側:G1(管用平行おねじ、30’オスシート)、固定側:Rc1(管用テーパめねじ)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
常用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75251881HRO-V-01
677,000
579,800
637,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする