防災用蛍光灯ライトセット

防災用蛍光灯ライトセット - ハタヤリミテッド防災用蛍光灯ライトセット - ハタヤリミテッド

災害時の非常持ち出し照明セットです。軽量プラ段ケースは、保管が確実で積重ねにも耐えられる丈夫な作りです。コンセント付なので連結点灯が可能(10灯まで)。防雨型なので屋外使用が可能。二重絶縁構造なのでアースを取らなくても安全。蛍光灯なので、省エネ・長寿命&低温度。インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用。縦吊り・横吊りが可能。

用途防災時の非常持ち出し照明セットです。電線仕様-長さ(m)5電線仕様-種別2PNCT電線仕様-太さ(mm2)0.75電線仕様-心数(C)2電球の種類蛍光灯内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
消費電力(W)
ケース寸法(mm)
照明装置
交換ランプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75251897FJW-D5S36Wフローレンライト×2、交換級×2、5mVCT防雨型延長コード×136WタイプH190×W285×D920100V・36W FJW-5型フレーレンライト×2灯FLR-36型
106,200
72,980
80,278(税込)
31日以内出荷
75251906FXW-D5S40Wフローレンライト×2、交換級×2、5mVCT防雨型延長コード×140WタイプH190×W285×D1,690100V・40W FJW-5型フレーレンライト×2灯FLR-40型
122,000
83,980
92,378(税込)
31日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする