イオンパーツクリーナー

イオンパーツクリーナー - ベッセル

大型フードで幅広ワークに対応します。
赤外線センサーにより除塵エアーを噴射。ノズルは風向きを微調整できるフレキシブルタイプ。
小型・強力の静電気除去ミニファンF-6CL 2台をセット。
集塵機のモーターは過負荷防止機能付き。
フード内の気体を排気後、静電気除去装置の電源が入る制御回路を装備。
粉塵爆発を防ぐため、集塵機が運転開始してから7秒後に静電気除去装置に電力が供給されます。
集塵機フィルタはメンテナンスが簡単な円筒形カートリッジフィルタ。

用途SHバー専用イオン発生方式高周波交流コロナ放電式質量(kg)(フード)14、(集塵機)30集塵容量(L)1.2消費電力(W)(50/60Hz)200/280消費電流(A)(50/60Hz)3.0/3.0使用エアーホース径Φ6mm×Φ4mm集塵機風量(m3/min)3.3/4.0(50/60Hz)使用周囲温度(℃)0~40集塵方式円筒形カートリッジフィルター使用周囲湿度20~80%RH入力電源AC100V±5%(50/60Hz)アズワン品番64-4654-54内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75252037IPC-60
802,000
669,800
736,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする